ITV1000/2000-X26 - 電空レギュレータ/単体

ITV1000/2000-X26 - 電空レギュレータ/単体 - SMC
内容量1個
全42種類を絞り込む
入力信号
ケーブルコネクタ
電源電圧
圧力レンジ
42種類すべて表示中
注文コード
品番
入力信号
ケーブルコネクタ
タイプ
電源電圧
圧力レンジ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69852424ITV1010-011N3-X26(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(1) ITV1000(0) DC24V+10%/-10%(1) 0.1Mpa
38,940
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69852433ITV1010-031L-X26(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(1) ITV1000(0) DC24V+10%/-10%(1) 0.1Mpa
41,470
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69852449ITV1010-311L4-X26(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(1) ITV1000(0) DC24V+10%/-10%(1) 0.1Mpa
41,470
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69852458ITV1010-331N-X26(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(1) ITV1000(0) DC24V+10%/-10%(1) 0.1Mpa
38,940
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69852467ITV1011-341L-X26(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(1) ITV1000(1) DC12~15V(1) 0.1Mpa
45,380
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69852476ITV1030-211L3-X26(2) 電圧形DC0~5V(L) ライトアングル型3m(1) ITV1000(0) DC24V+10%/-10%(3) 0.5Mpa
41,470
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69852485ITV1030-321L-X26(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(1) ITV1000(0) DC24V+10%/-10%(3) 0.5Mpa
41,470
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69852494ITV1030-331N4-X26(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(1) ITV1000(0) DC24V+10%/-10%(3) 0.5Mpa
38,940
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69852503ITV1030-341L-X26(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(1) ITV1000(0) DC24V+10%/-10%(3) 0.5Mpa
45,380
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69852519ITV1050-011N4-X26(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(1) ITV1000(0) DC24V+10%/-10%(5) 0.9Mpa
38,940
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69852528ITV1050-031N3-X26(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(1) ITV1000(0) DC24V+10%/-10%(5) 0.9Mpa
38,940
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69852537ITV1050-031S-X26(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(1) ITV1000(0) DC24V+10%/-10%(5) 0.9Mpa
41,470
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69852546ITV1050-041N3-X26(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(1) ITV1000(0) DC24V+10%/-10%(5) 0.9Mpa
42,850
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69852555ITV1050-041N4-X26(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(1) ITV1000(0) DC24V+10%/-10%(5) 0.9Mpa
42,850
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69852564ITV1050-331N4-X26(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(1) ITV1000(0) DC24V+10%/-10%(5) 0.9Mpa
38,940
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69852573ITV1050-401N4-X26(40) 4点プリセット入力(N) ケーブルコネクタなし(1) ITV1000(0) DC24V+10%/-10%(5) 0.9Mpa
39,550
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69852589ITV1051-011N-X26(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(1) ITV1000(1) DC12~15V(5) 0.9Mpa
38,940
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69852598ITV2010-012L5-X26(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(2) ITV2000(0) DC24V+10%/-10%(1) 0.1Mpa
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69852607ITV2010-012S5-X26(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(2) ITV2000(0) DC24V+10%/-10%(1) 0.1Mpa
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69852616ITV2010-022N4-X26(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(2) ITV2000(0) DC24V+10%/-10%(1) 0.1Mpa
56,710
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69852625ITV2010-032S4-X26(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(2) ITV2000(0) DC24V+10%/-10%(1) 0.1Mpa
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69852634ITV2010-042N5-X26(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(2) ITV2000(0) DC24V+10%/-10%(1) 0.1Mpa
60,610
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69852643ITV2010-042S-X26(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(2) ITV2000(0) DC24V+10%/-10%(1) 0.1Mpa
63,140
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69852659ITV2030-012L3-X26(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(2) ITV2000(0) DC24V+10%/-10%(3) 0.5Mpa
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69852668ITV2030-022N3-X26(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(2) ITV2000(0) DC24V+10%/-10%(3) 0.5Mpa
56,710
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69852677ITV2030-112L4-X26(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(2) ITV2000(0) DC24V+10%/-10%(3) 0.5Mpa
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69852686ITV2030-142L-X26(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(2) ITV2000(0) DC24V+10%/-10%(3) 0.5Mpa
63,140
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69852695ITV2030-242L-X26(2) 電圧形DC0~5V(L) ライトアングル型3m(2) ITV2000(0) DC24V+10%/-10%(3) 0.5Mpa
63,140
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69852704ITV2030-322L3-X26(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(2) ITV2000(0) DC24V+10%/-10%(3) 0.5Mpa
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69852713ITV2030-342L-X26(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(2) ITV2000(0) DC24V+10%/-10%(3) 0.5Mpa
63,140
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69852729ITV2030-342S3-X26(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(2) ITV2000(0) DC24V+10%/-10%(3) 0.5Mpa
63,140
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69852738ITV2030-342S-X26(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(2) ITV2000(0) DC24V+10%/-10%(3) 0.5Mpa
63,140
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69852747ITV2050-012S2-X26(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(2) ITV2000(0) DC24V+10%/-10%(5) 0.9Mpa
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69852756ITV2050-022L3-X26(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(2) ITV2000(0) DC24V+10%/-10%(5) 0.9Mpa
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69852765ITV2050-032L-X26(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(2) ITV2000(0) DC24V+10%/-10%(5) 0.9Mpa
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69852774ITV2050-032N4-X26(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(2) ITV2000(0) DC24V+10%/-10%(5) 0.9Mpa
56,710
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69852783ITV2050-132N3-X26(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(2) ITV2000(0) DC24V+10%/-10%(5) 0.9Mpa
56,710
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69852799ITV2050-212N3-X26(2) 電圧形DC0~5V(N) ケーブルコネクタなし(2) ITV2000(0) DC24V+10%/-10%(5) 0.9Mpa
56,710
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69852808ITV2050-212S4-X26(2) 電圧形DC0~5V(S) ストレート型 3m(2) ITV2000(0) DC24V+10%/-10%(5) 0.9Mpa
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69852817ITV2050-332L-X26(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(2) ITV2000(0) DC24V+10%/-10%(5) 0.9Mpa
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69852826ITV2050-332S4-X26(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(2) ITV2000(0) DC24V+10%/-10%(5) 0.9Mpa
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69852835ITV2050-342S3-X26(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(2) ITV2000(0) DC24V+10%/-10%(5) 0.9Mpa
63,140
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする