MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形

MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形 - SMC
作動方式複動式内容量1個
全1159種類を絞り込む
クランプストローク(mm)
ボディオプション
回転方向
チューブ内径(Φmm)
1159種類すべて表示中
注文コード
品番
クランプストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ追記号
ボディオプション
回転方向
チューブ内径(Φmm)
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68110903MKB12-10LNZ-M9NM10(M) 1(-) 2ヶ付(N) アーム付(L) 左回転12(-) Mねじ
16,940
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
68110919MKB12-10LNZ-M9NWS10(-) 0.5(S) 1ヶ付(N) アーム付(L) 左回転12(-) Mねじ
13,860
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
68110928MKB12-10LNZ-M9PVS10(-) 0.5(S) 1ヶ付(N) アーム付(L) 左回転12(-) Mねじ
14,030
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
68110937MKB12-10LZ-M9NWMS10(M) 1(S) 1ヶ付(-) 標準(めねじ)(L) 左回転12(-) Mねじ
12,210
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68110946MKB12-10LZ-M9PAV10(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) 標準(めねじ)(L) 左回転12(-) Mねじ
17,440
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
68110955MKB12-10LZ-XC2210--(-) 標準(めねじ)(L) 左回転12(-) Mねじ
10,400
9,398
10,338(税込)
11日以内出荷
返品不可
68110964MKB12-10RNZ-M9BVMS10(M) 1(S) 1ヶ付(N) アーム付(R) 右回転12(-) Mねじ
14,190
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
68110973MKB12-10RNZ-M9BVZ10(Z) 5(-) 2ヶ付(N) アーム付(R) 右回転12(-) Mねじ
18,590
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
68110989MKB12-10RNZ-M9NM10(M) 1(-) 2ヶ付(N) アーム付(R) 右回転12(-) Mねじ
16,940
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
68110998MKB12-10RNZ-M9NWS10(-) 0.5(S) 1ヶ付(N) アーム付(R) 右回転12(-) Mねじ
13,860
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
68111007MKB12-10RNZ-M9NWV10(-) 0.5(-) 2ヶ付(N) アーム付(R) 右回転12(-) Mねじ
17,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
68111016MKB12-10RNZ-M9PVS10(-) 0.5(S) 1ヶ付(N) アーム付(R) 右回転12(-) Mねじ
14,030
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
68111025MKB12-10RZ-M9BAVS10(-) 0.5(S) 1ヶ付(-) 標準(めねじ)(R) 右回転12(-) Mねじ
13,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68111034MKB12-10RZ-M9BZ-XC2210(Z) 5(-) 2ヶ付(-) 標準(めねじ)(R) 右回転12(-) Mねじ
17,440
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
68111043MKB12-10RZ-M9NWMS10(M) 1(S) 1ヶ付(-) 標準(めねじ)(R) 右回転12(-) Mねじ
12,210
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68111059MKB12-10RZ-M9NWVZ10(Z) 5(-) 2ヶ付(-) 標準(めねじ)(R) 右回転12(-) Mねじ
17,110
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
68111068MKB12-10RZ-M9PAV10(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) 標準(めねじ)(R) 右回転12(-) Mねじ
17,440
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
68111077MKB12-10RZ-M9PWL10(L) 3(-) 2ヶ付(-) 標準(めねじ)(R) 右回転12(-) Mねじ
15,790
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
68111086MKB12-10RZ-M9PWM10(M) 1(-) 2ヶ付(-) 標準(めねじ)(R) 右回転12(-) Mねじ
15,460
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68111095MKB12-10RZ-M9PZ10(Z) 5(-) 2ヶ付(-) 標準(めねじ)(R) 右回転12(-) Mねじ
16,120
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
68111104MKB12-20LNZ-M9BM20(M) 1(-) 2ヶ付(N) アーム付(L) 左回転12(-) Mねじ
17,050
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
68111113MKB12-20LZ-M9BVS20(-) 0.5(S) 1ヶ付(-) 標準(めねじ)(L) 左回転12(-) Mねじ
12,540
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68111129MKB12-20LZ-M9NVM20(M) 1(-) 2ヶ付(-) 標準(めねじ)(L) 左回転12(-) Mねじ
16,120
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
68111138MKB12-20LZ-M9NWM20(M) 1(-) 2ヶ付(-) 標準(めねじ)(L) 左回転12(-) Mねじ
15,790
14,980
16,478(税込)
当日出荷
68111147MKB12-20LZ-M9NWVM20(M) 1(-) 2ヶ付(-) 標準(めねじ)(L) 左回転12(-) Mねじ
16,450
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
68111156MKB12-20LZ-M9NWVZ20(Z) 5(-) 2ヶ付(-) 標準(めねじ)(L) 左回転12(-) Mねじ
17,440
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
68111165MKB12-20LZ-XC2220--(-) 標準(めねじ)(L) 左回転12(-) Mねじ
10,730
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
68111174MKB12-20RNZ-M9BM20(M) 1(-) 2ヶ付(N) アーム付(R) 右回転12(-) Mねじ
17,050
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
68111183MKB12-20RZ-A93Z20(Z) 5(-) 2ヶ付(-) 標準(めねじ)(R) 右回転12(-) Mねじ
14,030
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
68111199MKB12-20RZ-M9BWVM20(M) 1(-) 2ヶ付(-) 標準(めねじ)(R) 右回転12(-) Mねじ
16,450
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
68111208MKB12-20RZ-M9B-XC2220(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) 標準(めねじ)(R) 右回転12(-) Mねじ
16,340
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
68111217MKB12-20RZ-M9NVM20(M) 1(-) 2ヶ付(-) 標準(めねじ)(R) 右回転12(-) Mねじ
16,120
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
68111226MKB12-20RZ-M9NWM20(M) 1(-) 2ヶ付(-) 標準(めねじ)(R) 右回転12(-) Mねじ
15,790
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
68111235MKB12-20RZ-M9NWVM20(M) 1(-) 2ヶ付(-) 標準(めねじ)(R) 右回転12(-) Mねじ
16,450
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
68111244MKB12-20RZ-M9NWVZ20(Z) 5(-) 2ヶ付(-) 標準(めねじ)(R) 右回転12(-) Mねじ
17,440
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
68111253MKB12-20RZ-XC2220--(-) 標準(めねじ)(R) 右回転12(-) Mねじ
10,730
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
68111269MKB12-30LNZ-M9BM30(M) 1(-) 2ヶ付(N) アーム付(L) 左回転12(-) Mねじ
17,440
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
68111278MKB12-30LZ-M9BAL30(L) 3(-) 2ヶ付(-) 標準(めねじ)(L) 左回転12(-) Mねじ
18,150
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
68111287MKB12-30LZ-M9BVL30(L) 3(-) 2ヶ付(-) 標準(めねじ)(L) 左回転12(-) Mねじ
16,830
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
68111296MKB12-30LZ-M9BVLS30(L) 3(S) 1ヶ付(-) 標準(めねじ)(L) 左回転12(-) Mねじ
13,260
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
68111305MKB12-30LZ-M9BVZ30(Z) 5(-) 2ヶ付(-) 標準(めねじ)(L) 左回転12(-) Mねじ
17,490
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
68111314MKB12-30LZ-M9NWM30(M) 1(-) 2ヶ付(-) 標準(めねじ)(L) 左回転12(-) Mねじ
16,170
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
68111323MKB12-30LZ-M9NWVM30(M) 1(-) 2ヶ付(-) 標準(めねじ)(L) 左回転12(-) Mねじ
16,830
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
68111339MKB12-30RNZ-M9BM30(M) 1(-) 2ヶ付(N) アーム付(R) 右回転12(-) Mねじ
17,440
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
68111348MKB12-30RZ-A9030(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) 標準(めねじ)(R) 右回転12(-) Mねじ
11,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
68111357MKB12-30RZ-A9330(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) 標準(めねじ)(R) 右回転12(-) Mねじ
13,090
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68111366MKB12-30RZ-M9BVL30(L) 3(-) 2ヶ付(-) 標準(めねじ)(R) 右回転12(-) Mねじ
16,830
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
68111375MKB12-30RZ-M9BVLS30(L) 3(S) 1ヶ付(-) 標準(めねじ)(R) 右回転12(-) Mねじ
13,260
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
68111384MKB12-30RZ-M9BVM30(M) 1(-) 2ヶ付(-) 標準(めねじ)(R) 右回転12(-) Mねじ
16,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
68111393MKB12-30RZ-M9BVZ30(Z) 5(-) 2ヶ付(-) 標準(めねじ)(R) 右回転12(-) Mねじ
17,490
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする