PVQ10 - 小型比例制御電磁弁

PVQ10 - 小型比例制御電磁弁 - SMC
仕様リード線取出し:(M) M形プラグコネクタ、リード線有無:(O) リード線なし電圧(V)(5) DC24管接続口径サブプレートなし (取付ねじM1.7×17L 2本付)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オリフィスサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68654268PVQ13-5MO-03-A(03) 0.3 mm dia. ,0.7 MPa
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
68654277PVQ13-5MO-06-A(06) 0.6 mm dia. ,0.2 MPa
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする