PVQ30 - 小型比例制御電磁弁

PVQ30 - 小型比例制御電磁弁 - SMC
管接続口径(01) サブプレート付内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
ねじの種類
オリフィスサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68654286PVQ31-5G-16-01T-F(5) DC24(T) NPTF(16) 1.6 mm dia. ,0.7 MPa
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
68654295PVQ31-5G-40-01F-H-F(5) DC24(F) G(40) 4 mm dia. ,0.12 MPa
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
68654304PVQ31-6G-16-01T-F(6) DC12(T) NPTF(16) 1.6 mm dia. ,0.7 MPa
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
68654313PVQ31-6G-23-01F-H-F(6) DC12(F) G(23) 2.3 mm dia. ,0.35 MPa
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
68654329PVQ31-6G-23-01N-H-F(6) DC12(N) NPT(23) 2.3 mm dia. ,0.35 MPa
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
68654338PVQ33-6G-23-01N(6) DC12(N) NPT(23) 2.3 mm dia. ,0.35 MPa
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする