SRH - クリーンレギュレータ

SRH - クリーンレギュレータ - SMC
内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力範囲
排気機構
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68731505SRH3011-01-R-X233(1) 0.05~0.7 MPa(1) リリーフ(01) Rc 1/8
29,700
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
68731514SRH3110-01-R-X233(1) 0.05~0.7 MPa(0) ノンリリーフ(01) Rc 1/8
24,480
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
68731523SRH3110-A2-X233(1) 0.05~0.7 MPa(0) ノンリリーフ(A2) URJF 1/4 (メタルガスケットシール継手付)
51,210
46,980
51,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
68731539SRH4000-04-X233(0) 0.02~0.2 MPa(0) ノンリリーフ(04) Rc 1/2
43,290
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
68731548SRH4011-03-R-X233(1) 0.05~0.7 MPa(1) リリーフ(03) Rc 3/8
43,290
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
68731557SRH4011-03-X233(1) 0.05~0.7 MPa(1) リリーフ(03) Rc 3/8
43,290
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
68731566SRH4011-04-X233(1) 0.05~0.7 MPa(1) リリーフ(04) Rc 1/2
43,290
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
68731575SRH4100-03-X233(0) 0.02~0.2 MPa(0) ノンリリーフ(03) Rc 3/8
38,010
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする