曜日別特売

VFA5_20 - 5ポートエアオペレートバルブ/直接配管形

VFA5_20 - 5ポートエアオペレートバルブ/直接配管形 - SMC
仕様Bポート管接続口径:(02) 1/4、パイロットポートの向き:(P) 横向き内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切換方式
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69018749VFA5120-02F-P(1) 2位置シングル,A(F) G
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
69018758VFA5120-02N-P(1) 2位置シングル,A(N) NPT
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
69018767VFA5120-02T-P(1) 2位置シングル,A(T) NPTF
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
69018776VFA5220-02F-P(2) 位置ダブル,A(F) G
15,180
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする