ZP2 - 高剛性(ベロウ形)/アダプタ付(真空取出方向:縦)

ZP2 - 高剛性(ベロウ形)/アダプタ付(真空取出方向:縦) - SMC

重いワーク、大きなワークに対応
パッド径:Φ32~Φ340

仕様パッド材質:(E) EPR機構首振り真空取出方向内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69339209ZP2-TF40HBE40高荷重形(ベロウ形)EPDM
7,370
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする