SMC
ZP2 - 高剛性(ベロウ形)/アダプタ付(真空取出方向:縦)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69339209
品番
ZP2-TF40HBE
参考基準価格(税別)
¥7,370
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
重いワーク、大きなワークに対応
パッド径:Φ32~Φ340
パッド径(Φmm)
40
パッド形状
高荷重形(ベロウ形)
材質(パッド)
EPDM
仕様
パッド材質:(E) EPR
機構
首振り
真空取出方向
縦