ZP2 - 長円形/バッファ付(真空取出方向:縦)

ZP2 - 長円形/バッファ付(真空取出方向:縦) - SMCZP2 - 長円形/バッファ付(真空取出方向:縦) - SMCZP2 - 長円形/バッファ付(真空取出方向:縦) - SMCZP2 - 長円形/バッファ付(真空取出方向:縦) - SMCZP2 - 長円形/バッファ付(真空取出方向:縦) - SMCZP2 - 長円形/バッファ付(真空取出方向:縦) - SMCZP2 - 長円形/バッファ付(真空取出方向:縦) - SMCZP2 - 長円形/バッファ付(真空取出方向:縦) - SMC

長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応
パッド形状:長円平形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり
バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25
バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50

バッファ仕様回り止め付真空取出方向内容量1個
81件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド形状
材質(パッド)
パッドサイズ(mm)
バッファストローク(mm)
真空取出口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69340654ZP2-T3507WGNK20-04長円平形導電性NBR3.5X720(04) ワンタッチ管継手 Φ4
9,190
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
69340663ZP2-T3507WGNK30-06長円平形導電性NBR3.5X730(06) ワンタッチ管継手 Φ6
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
69340679ZP2-T3507WGSK20-B5長円平形導電性シリコーンゴム3.5X720(B5) M5x0.8
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
69340688ZP2-T3507WGSK30-B5長円平形導電性シリコーンゴム3.5X730(B5) M5x0.8
9,630
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69340697ZP2-T3507WSK30-B5長円平形シリコーンゴム3.5X730(B5) M5x0.8
9,410
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
69340706ZP2-T3507WUK20-B5長円平形ウレタンゴム3.5X720(B5) M5x0.8
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
69340715ZP2-T4010WGNK20-04長円平形導電性NBR4X1020(04) ワンタッチ管継手 Φ4
9,190
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
69340724ZP2-T4010WNK30-B5長円平形NBR4X1030(B5) M5x0.8
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
69340733ZP2-T4010WNK50-B5長円平形NBR4X1050(B5) M5x0.8
10,670
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
69340749ZP2-T4010WSK20-04長円平形シリコーンゴム4X1020(04) ワンタッチ管継手 Φ4
9,410
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
69340758ZP2-T4010WUK10-06長円平形ウレタンゴム4X1010(06) ワンタッチ管継手 Φ6
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
69340767ZP2-T4020WFK10-04長円平形FKM4X2010(04) ワンタッチ管継手 Φ4
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
69340776ZP2-T4020WFK10-06長円平形FKM4X2010(06) ワンタッチ管継手 Φ6
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
69340785ZP2-T4020WFK30-B5長円平形FKM4X2030(B5) M5x0.8
9,900
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69340794ZP2-T4020WNK20-04長円平形NBR4X2020(04) ワンタッチ管継手 Φ4
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
69340803ZP2-T4020WSK30-06長円平形シリコーンゴム4X2030(06) ワンタッチ管継手 Φ6
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
69340819ZP2-T4020WSK40-B5長円平形シリコーンゴム4X2040(B5) M5x0.8
10,840
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
69340828ZP2-T4020WUK10-06長円平形ウレタンゴム4X2010(06) ワンタッチ管継手 Φ6
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
69340837ZP2-T4020WUK30-06長円平形ウレタンゴム4X2030(06) ワンタッチ管継手 Φ6
9,740
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69340846ZP2-T4020WUK30-B5長円平形ウレタンゴム4X2030(B5) M5x0.8
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
69340855ZP2-T4030WFK20-04長円平形FKM4X3020(04) ワンタッチ管継手 Φ4
9,960
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
69340864ZP2-T4030WGNK10-B5長円平形導電性NBR4X3010(B5) M5x0.8
7,210
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
69340873ZP2-T4030WGSK10-06長円平形導電性シリコーンゴム4X3010(06) ワンタッチ管継手 Φ6
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
69340889ZP2-T4030WGSK10-B5長円平形導電性シリコーンゴム4X3010(B5) M5x0.8
7,650
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
69340898ZP2-T4030WGSK20-04長円平形導電性シリコーンゴム4X3020(04) ワンタッチ管継手 Φ4
9,680
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
69340907ZP2-T4030WGSK20-B5長円平形導電性シリコーンゴム4X3020(B5) M5x0.8
9,520
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
69340916ZP2-T4030WNK20-04長円平形NBR4X3020(04) ワンタッチ管継手 Φ4
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
69340925ZP2-T5010WGNK10-04長円平形導電性NBR5X1010(04) ワンタッチ管継手 Φ4
7,320
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
69340934ZP2-T5010WGNK10-06長円平形導電性NBR5X1010(06) ワンタッチ管継手 Φ6
7,320
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
69340943ZP2-T5010WGNK20-04長円平形導電性NBR5X1020(04) ワンタッチ管継手 Φ4
9,190
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
69340959ZP2-T5010WGNK20-06長円平形導電性NBR5X1020(06) ワンタッチ管継手 Φ6
9,190
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
69340968ZP2-T5010WGSK20-04長円平形導電性シリコーンゴム5X1020(04) ワンタッチ管継手 Φ4
9,630
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69340977ZP2-T5010WGSK30-B5長円平形導電性シリコーンゴム5X1030(B5) M5x0.8
9,630
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69340986ZP2-T5010WGSK40-04長円平形導電性シリコーンゴム5X1040(04) ワンタッチ管継手 Φ4
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
69340995ZP2-T5010WNK50-B5長円平形NBR5X1050(B5) M5x0.8
10,670
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
69341004ZP2-T5010WSK40-B5長円平形シリコーンゴム5X1040(B5) M5x0.8
10,840
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
69341013ZP2-T5020WGNK50-04長円平形導電性NBR5X2050(04) ワンタッチ管継手 Φ4
10,950
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
69341029ZP2-T5020WGSK10-06長円平形導電性シリコーンゴム5X2010(06) ワンタッチ管継手 Φ6
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
69341038ZP2-T5020WGSK10-B5長円平形導電性シリコーンゴム5X2010(B5) M5x0.8
7,590
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
69341047ZP2-T5020WGSK20-B5長円平形導電性シリコーンゴム5X2020(B5) M5x0.8
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
69341056ZP2-T5020WNK50-B5長円平形NBR5X2050(B5) M5x0.8
10,670
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
69341065ZP2-T5020WUK10-06長円平形ウレタンゴム5X2010(06) ワンタッチ管継手 Φ6
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
69341074ZP2-T5020WUK10-B5長円平形ウレタンゴム5X2010(B5) M5x0.8
7,540
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69341083ZP2-T5020WUK20-B5長円平形ウレタンゴム5X2020(B5) M5x0.8
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
69341099ZP2-T5020WUK30-B5長円平形ウレタンゴム5X2030(B5) M5x0.8
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
69341108ZP2-T5030WFK30-B5長円平形FKM5X3030(B5) M5x0.8
9,960
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
69341117ZP2-T5030WGNK10-06長円平形導電性NBR5X3010(06) ワンタッチ管継手 Φ6
7,370
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
69341126ZP2-T5030WGSK10-06長円平形導電性シリコーンゴム5X3010(06) ワンタッチ管継手 Φ6
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
69341135ZP2-T5030WNK20-B5長円平形NBR5X3020(B5) M5x0.8
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
69341144ZP2-T5030WNK30-06長円平形NBR5X3030(06) ワンタッチ管継手 Φ6
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする