曜日別特売
ZP2-T3507WUK20-B5 ZP2 - 長円形/バッファ付(真空取出方向:縦) SMC 69340706

ZP2 - 長円形/バッファ付(真空取出方向:縦)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
真空取出口
(B5) M5x0.8
バッファストローク(mm)
20
仕様
パッド材質:(U) ウレタンゴム、バッファストローク:20mm
注文コード
69340706
品番
ZP2-T3507WUK20-B5
参考基準価格(税別)¥9,410販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応
パッド形状:長円平形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり
バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25
バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50

パッド形状
長円平形
材質(パッド)
ウレタンゴム
パッドサイズ(mm)
3.5X7
バッファストローク(mm)
20
真空取出口
(B5) M5x0.8
仕様
パッド材質:(U) ウレタンゴム、バッファストローク:20mm
バッファ仕様
回り止め付
真空取出方向
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする