曜日別特売

薄型平面スイングハンドル

薄型平面スイングハンドル - TAKIGEN(タキゲン)薄型平面スイングハンドル - TAKIGEN(タキゲン)薄型平面スイングハンドル - TAKIGEN(タキゲン)薄型平面スイングハンドル - TAKIGEN(タキゲン)薄型平面スイングハンドル - TAKIGEN(タキゲン)薄型平面スイングハンドル - TAKIGEN(タキゲン)薄型平面スイングハンドル - TAKIGEN(タキゲン)

取付け面から、止め金までの高さ共通タイプ
パネル穴あけ寸法はA-160・A-240等のシリーズと互換性があります。
取付け面から止め金までの高さが12.5mmと抑えられており盤内部の設計に負担をかけません。
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)

用途サーバーラック・配分電盤・制御盤付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61099772A-464-C-1-1(TAK60)04069
3,547
3,902(税込)
当日出荷
61099788A-464-C-2-1(TAK60)04070
2,914
3,205(税込)
4日以内出荷
返品不可
61099797A-464-C-3-1(TAK60)04071
2,787
3,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
62799126A-464-C-1-204005
3,294
3,623(税込)
5日以内出荷
返品不可
62799135A-464-C-2-204006
2,834
3,117(税込)
4日以内出荷
返品不可
62799144A-464-C-3-204007
2,280
2,508(税込)
4日以内出荷
返品不可
57934154A-464-C-1-1 (TAK50)4723
取扱い終了
返品不可
57934163A-464-C-2-1 (TAK50)4724
取扱い終了
返品不可
57934179A-464-C-3-1 (TAK50)4725
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする