ヤマショウ
腕カバー 裏地付 色アソート
(1件のレビュー)
おしゃれな花柄で作業を楽しく。
用途
農作業、園芸、ガーデニングなど作業時の袖口の汚れ防止に。
仕様
婦人向け
色
アソート
混率(%)
ポリエステル80、綿20
サイズ(mm)
180×385
特性
防汚
内容量
1双
注意
※体質により、かぶれ、かゆみ、湿疹等をおこす場合があります。異常を感じたら、直ちにご使用をお止めください。
※洗濯は中性洗剤を使用して陰干ししてください。
※生地の性質上、多少縮むことがあります。
※水気を吸ったり摩擦によって、色落ちする恐れがあります。
※火気には近づけないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67314179
YCA-004
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください