ヤマショウ
PVC裏生地付き腕カバー
特に水を扱う作業時の袖口の濡れ・汚れ防止に。
内側に裏生地が付いているので蒸れにくい。
用途
農作業、園芸、ガーデニングなど作業時の袖口の汚れ防止に。
仕様
男女兼用
サイズ(mm)
180×370×200
素材
表:PVC、裏:T/C
特性
防汚
内容量
1双
注意
※体質により、かぶれ、かゆみ、湿疹等をおこす場合があります。異常を感じたら、直ちにご使用をお止めください。
※洗濯は裏返して(布地を表側にして)、中性洗剤で手洗いし、陰干ししてください。
※乾燥機には入れないでください。
※生地の性質上、多少縮むことがあります。
※水気を吸ったり摩擦によって、色落ちする恐れがあります。
※火気には近づけないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67314215
YCA-008BK
ブラック
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
8日以内出荷
67314224
YCA-008BL
ブルー
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください