腕カバー 綿/麻 色アソート
作業時の袖口の汚れ防止に。
風合いのよい綿麻素材の腕カバー。
用途農作業、園芸、ガーデニングなど作業時の袖口の汚れ防止に。
仕様男女兼用
色アソート
混率(%)麻55、綿45
サイズ(mm)175×340
特性防汚
内容量1双
注意
※洗濯中に色落ちする恐れがありますありますので他のものと分けて洗ってください。手洗いで軽く短時間、押し洗いをしてください。※濡れたまま他の洗濯物と重ねて放置しないでください。
※洗濯後はすぐに水分を切り、形を整えて陰干し乾燥してください。
※洗濯後に多少の縮みが生じる場合があります。
※アイロンがけをする際はあて布を使用してください。
防護服・保護服・特殊服 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 67314233
2024-08-20
- 用途:
- 手首側が分からない
麻繊維でさらっとして気持ちが良いのですが、手首側がどちらか分からない
仕方ないので無視をして使っていますが、当然腕側がキツくてゴムの跡が付き
不快です。
その後、段々と使用頻度が下がって来て、今や殆ど使っていません 不経済
この上ない状態です。
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27