ヤマショウ
タオル地アームカバー
(1件のレビュー)
タオル地なので、吸水性・通気性がよく作業が快適に。
用途
農作業、園芸、ガーデニングなど作業時の袖口の汚れ防止に。
特性
吸水性・通気性
サイズ(mm)
150×360
仕様
男女兼用
混率(%)
綿100
内容量
1双
注意
※体質により、かぶれ、かゆみ、湿疹等をおこす場合があります。異常を感じたら、直ちにご使用をお止めください。
※洗濯中に色落ちする恐れがありますので、他のものと分けて洗ってください。手洗いで軽く短時間押し洗いをしてください。
※濡れたまま他の洗濯物と重ねて放置しないでください。
※洗濯後はすぐに水分を切り、形を整えて陰干し乾燥してください。
※洗濯後に多少の縮みが生じる場合があります。
※アイロンがけをする際はあて布を使用してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67314258
YCA-012BK
ブラック
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
67314267
YCA-012NV
ネイビー
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
67314276
YCA-012GR
グリーン
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください