防水ビニール腕カバー

防水ビニール腕カバー - ヤマショウ

特に水を扱う作業時の袖口の濡れ・汚れ防止に。

用途農作業、園芸、ガーデニングなど作業時の袖口の汚れ防止に。仕様男女兼用クリアサイズ(mm)170×400素材PVC特性防汚内容量1双
注意
※体質により、かぶれ、かゆみ、湿疹等をおこす場合があります。異常を感じたら、直ちにご使用をお止めください。
※高温になる場所では、軟化または変形することがありますのでご使用にならないでください。
※乾燥機には入れないでください。
※冬場の寒い季節は、生地が硬くなり破れやすくなりますのでご注意ください。
※火気には近づけないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67314285YCA-013CL
オープン
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする