曜日別特売

遮光保護めがね YL-780 1/100減衰レーザー光一部透過タイプ

遮光保護めがね YL-780 1/100減衰レーザー光一部透過タイプ - 山本光学遮光保護めがね YL-780 1/100減衰レーザー光一部透過タイプ - 山本光学遮光保護めがね YL-780 1/100減衰レーザー光一部透過タイプ - 山本光学遮光保護めがね YL-780 1/100減衰レーザー光一部透過タイプ - 山本光学遮光保護めがね YL-780 1/100減衰レーザー光一部透過タイプ - 山本光学遮光保護めがね YL-780 1/100減衰レーザー光一部透過タイプ - 山本光学遮光保護めがね YL-780 1/100減衰レーザー光一部透過タイプ - 山本光学遮光保護めがね YL-780 1/100減衰レーザー光一部透過タイプ - 山本光学

くもり止め加工付きでクリアな視界を保持。
視力矯正めがね併用可能な「オーバーグラスタイプ」。
ソフトなフィットと上からの光の侵入を防ぐ「クッションバー」。
顔幅を選ばない「フレックスフレーム」。
思いのままにフィットする「フリーテンプル」。

用途作業場、工場、研究所、レーザー加工場材質フレーム:プラスチック、プロテクトカバー:プラスチック・クロロプレンゴムレンズPET・AF型式YL-780タイプ1/100減衰レーザー光一部透過タイプ付属品専用ケース・クリーナークロス形状二眼型機能曇り止め、眼鏡併用可内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ色
可視光線透過率(%)
波長(nm)
光学濃度(OD)
メーカー商品コード
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67314784104078000434515、5322YL-780 MSHG LTロータイプ
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
673147931040780005水色47660~6802YL-780 MVLD LTロータイプ
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
673148091040780052クリア884053YL-780 MBLD LTロータイプ
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
673148181040780011ダークブラウン5457、532、6332YL-780 MRBG LTロータイプ
オープン
26,980
29,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
67314827104078010434515、5322YL-780 MSHG HTハイタイプ
オープン
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
673148361040780105水色47660~6802YL-780 MVLD HTハイタイプ
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
673148451040780152クリア884053YL-780 MBLD HTハイタイプ
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
673148541040780153ダークブラウン5457、532、6332YL-780 MRGB HTハイタイプ
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネ・ゴーグル・防災面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする