曜日別特売

防雨型押しボタン 6ヶ所呼び出しチャイムセット

防雨型押しボタン 6ヶ所呼び出しチャイムセット - リーベックス防雨型押しボタン 6ヶ所呼び出しチャイムセット - リーベックス防雨型押しボタン 6ヶ所呼び出しチャイムセット - リーベックス防雨型押しボタン 6ヶ所呼び出しチャイムセット - リーベックス防雨型押しボタン 6ヶ所呼び出しチャイムセット - リーベックス防雨型押しボタン 6ヶ所呼び出しチャイムセット - リーベックス
(1件のレビュー)

XP10BとXP700のセットです。

セット内容XP10BとXP700使用温度範囲(℃)-10~45電源XP10B:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)XP10B:約46、XP700:約85ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅防塵防水性能IP56電池寿命XP10B:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光設置場所XP10B:屋内/屋外、XP700:屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10B:60×70×22、XP700:90×91×32内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67320689XP1710B
4,080
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67320689
2021-12-22
用途: お客様からの呼び出し
活魚一品料理 宮藤飲食業

設定の説明がわかりにくい。
きちんと設定出来れば、満足出来そうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする