曜日別特売

防水型押しボタン 警告・警報表示チャイムセット

防水型押しボタン 警告・警報表示チャイムセット - リーベックス防水型押しボタン 警告・警報表示チャイムセット - リーベックス防水型押しボタン 警告・警報表示チャイムセット - リーベックス防水型押しボタン 警告・警報表示チャイムセット - リーベックス防水型押しボタン 警告・警報表示チャイムセット - リーベックス防水型押しボタン 警告・警報表示チャイムセット - リーベックス防水型押しボタン 警告・警報表示チャイムセット - リーベックス
(5件のレビュー)
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

XP10AとXP4000のセットです。

セット内容XP10AとXP4000使用温度範囲(℃)-10~45電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP4000:単2形アルカリ乾電池×3本(別売)本体質量(g)XP10A:約38、XP4000:約210ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:赤ランプが激しく点滅、または流れる防塵防水性能XP10A:IP67、XP4000:IP55電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP4000:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光 一回/30秒間/60秒間/連続設置場所XP10A:屋内/屋外、XP4000:屋内/屋外電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~110 /1m本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27、XP4000:87×135×54内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67320707XP4010A
4,480
3,998
値下げ
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-11
用途: 義母が入浴中具合が悪くなった時の緊急連絡用として購入
製造業

チャイムを義父の寝室に設置した、無線なので、配線工事せずに置き場所を問わないところがとてもよい。音量や音色も設定が豊富で申し分ない。

1が参考にしています
2025-07-14
用途: トラックスケール侵入
電気・ガス・熱供給・水道業

費用対効果の高い製品です。
〇トラック侵入&退却時の連絡に使用していますが、口頭含め、二重連絡の徹底が図れており、安全対策として有効活用出来ています。

1が参考にしています
対象商品 : 67320707
2022-04-17
用途: 防犯対策

電波到達距離が結構あり、障害物もあまり気にしないで利用できました。

3が参考にしています
対象商品 : 67320707
2022-02-21
用途: 食材入荷時の呼出し
西予市その他業種

価格の割に、音量も大きくエリアも広いため利用範囲が広がった。

3が参考にしています
対象商品 : 67320707
2021-10-08
用途: 宅配便の配達を待っているとき
農・林・水産業

私は耳が聞こえにくいので、在宅なのに宅配便を受け取れないときが時々あります。
玄関に押しボタンを設置し台所で受信すると音と光で知らせてくれるので、来客に気づかないことが減りました。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする