防雨型人感センサー 人感チャイムセット

防雨型人感センサー 人感チャイムセット - リーベックス防雨型人感センサー 人感チャイムセット - リーベックス防雨型人感センサー 人感チャイムセット - リーベックス防雨型人感センサー 人感チャイムセット - リーベックス防雨型人感センサー 人感チャイムセット - リーベックス防雨型人感センサー 人感チャイムセット - リーベックス
(10件のレビュー)

XP50AとXP700のセットです。

セット内容XP50AとXP700使用温度範囲(℃)-10~45電源XP50A:単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)XP50A:約82、XP700:約85ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可)、受信時:青ランプが点滅防塵防水性能IP55電池寿命XP50A:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光設置場所XP50A:屋内/屋外、XP700:屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP50A:77×83×35、XP700:90×91×32内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67320734XP750A
3,980
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-25
用途: 来客感知

これまで長い間使ってきたX850の検知部が経年劣化で不安定になり代替品として購入した。驚いたことに旧品と完全に互換性があり、検知器XP50のみの購入でも足りたが、XP50はより小型になり設置が容易になった。
後継器として互換性を謳った方が良いのではないかと思う。

2024-11-07
用途: 店舗のお客様入店のチャイム

店舗入り口の天井に取り付けてお客様の出入りの知らせチャイムに使用しています。センサーの範囲角度の調整が容易でセットがしやすく、感度も良好です。
飛んでいる虫にも反応するので時々無人の時もあります。

1が参考にしています
2024-11-09
用途: 自宅の勝手口の防犯グッズとして使用

最近、ガラスを破って侵入する犯罪が増えているので、防犯のため、高齢の父の家の勝手口に設置しました。少しは安心です。

対象商品 : 67320734
2024-07-03
用途: 受信機を持ち歩くこともできる。
教育・研究機関

センサーの覆いを調節することで、指向性と検出範囲をかなり正確かつ直感的に調節できる。取付用のネジや両面テープも同胞されていてとても便利だった。音色も40種類以上から選べる。唯一の弱点は、音色の選択は、なぜかセンサーの電池ボックス内にあり、変更しにくい点。

2が参考にしています
対象商品 : 67320734
2024-07-23
用途: 店の出入り
農・林・水産業

とても感度も良く人の出入りが分かりとても重宝しました

対象商品 : 67320734
2024-04-04
用途: 犬用おしっこ躾
建設業・工事業

見ていると大丈夫なのに、隠れてこっそり排便して失敗するために、気が緩まない日々でしたが、このセンサーは、小型犬でも100%発動して知らせてくれます。音色も64あり、音量調整もできます。家族一同大変喜んでいて、おしっこ躾がうまくいっています。ありがとうございます。

対象商品 : 67320734
2022-02-23
用途: 訪問者か来たのを分かる為

門の入り口にセンサーを置いて作業場や事務所にチャイムがなる様に受信機を置いてます。
防犯にも役立つので有ると大変良いと思います。

4が参考にしています
対象商品 : 67320734
2021-11-29
用途: お客様の来店確認
サービス業

音の種類も豊富で音量も細かく調整できるのでとても使いやすいです。
稀に感知しないときがあるので、そこだけ改善できれば嬉しいです!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする