リーベックス
防雨型 タッチセンサー送信機 単品
軽い力でタッチするだけで受信機へ送信
使用温度範囲(℃)
-10~45
電源
コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)
本体質量(g)
約40
ランプ
送信時:赤ランプが点灯(4秒)
電池寿命
約1年(1日10回送信、20℃時)
電池残量表示
送信ランプ赤点滅
電源タイプ
電池式
設置場所
屋内
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
40×81×24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67320829
XP10T
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください