リーベックス
受信チャイム【木目調】 単品
電波を受信すると「音」「光」でお知らせ
電源
単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可
本体質量(g)
約85
ランプ
受信時:オレンジランプが点滅
電池寿命
約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電源タイプ
電池式
動作モード
音と光/音/光
設置場所
屋内
電波到達距離(m)
屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)
45~90 /1m(大小ボタンで8段階)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
90×91×32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67320847
XP700M
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください