リーベックス
防雨型/ナンバー消し機能付 タッチセンサー送信機 単品
ナンバー消し機能付きのタッチセンサー
受信機XP1900と組み合わせてご使用ください。
使用温度範囲(℃)
-10~45
電源
コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)
本体質量(g)
約37
ランプ
送信時:青ランプが点灯(4秒)"ピッ"音
電池寿命
約2年(1日10回送信、20℃時)
電池残量表示
送信ランプ青点滅"ピッピッ"音
電源タイプ
電池式
設置場所
屋内
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
47×70×23
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67320953
XP10C
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください