神戸製鋼
軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ
用途
※電流範囲はあくまで参考値で、技術を補償するものではありません。
AWS規格
A5.20 E70T-1C該当
JIS規格
Z3313 T550T15-0CA-U (旧Z3313 YFW-C55DM)
ワイヤー種類
フラックス入り
内容量
1箱(20kg)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電流範囲(A)
ワイヤー径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67321014
MX-55K
(下向き)200~400、(横向き)200~400
1.2
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
34日以内出荷
返品不可
67321005
MX-55K
(下向き)250~550、(横向き)250~450
1.4
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください