アズワン
無気孔くもり止めゴーグル
無気孔型で気密性に優れています。
仕様
気孔無、レンズ防曇加工
形状
ゴーグル型
質量(g)
79
材質(フレーム)
軟質PVC(塩化ビニル樹脂)
材質(レンズ)
アセテート
アズワン品番
1-8883-11
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67322789
YG-5081MS
¥
1,380
¥
1,366
¥
1,503
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000