UNIVET
保護ゴーグル つるタイプ
仕様
【つる】ソフトパッド付き、長さ・角度調整機能、UVカット
形状
二眼型
質量(g)
57
材質(レンズ)
ポリカーボネート
紫外線遮断率(%)
99
紫外線波長(nm)
385
アズワン品番
2-9810-11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67322895
6X1.00.00.00
¥
4,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください