UNIVET
ブルーライトカットグラス
525nmのブルーライト・紫外線を100%カットします。
つるの長さを調節でき、ソフトな着け心地です。
仕様
ブルーライト・紫外線100%カット/つる長さ調整可能
材質
フレーム/ナイロン、レンズ/ポリカーボネート
質量(g)
37
レンズ色
オレンジ
度数
度無し
アズワン品番
3-260-11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67323017
5X7.03.00.04
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください