UNIVET
保護ゴーグル
TPR製のフレームは柔らかく、着け心地が良いです。
球面レンズの湾曲が強く、下を向いた際の視認性に優れており、工具等の使用時に適しています。
フレーム上部に通気穴があり、通気性が高くなっています。
仕様
UVカット
材質
フレーム/PP・TPR樹脂、バンド/ナイロン
形状
ゴーグル型
質量(g)
91
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート
紫外線遮断率(%)
99
紫外線波長(nm)
385
アズワン品番
3-262-11
各種認証
EN166
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67323026
620U.02.10.00
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください