UNIVET
保護メガネ 防曇・防傷タイプ
レンズの外側は防傷加工、内側は防曇加工をしています。
ノーズパッド付きで、フィット感に優れています。
レンズとフレームの間に隙間があり、通気性が高いです。
仕様
外側:防傷加工、内側:防曇加工、鼻パッド付
材質
フレーム/TPE(熱可塑性エラストマー)・ナイロン、ノーズクリップ/TPE(熱可塑性エラストマー)
形状
二眼型
質量(g)
31
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート
紫外線遮断率(%)
99
紫外線波長(nm)
380
アズワン品番
3-302-11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67323035
5X3.03.33.00
¥
2,300
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください