曜日別特売

フェイスプロテクション ゴーグル

フェイスプロテクション ゴーグル - UNIVETフェイスプロテクション ゴーグル - UNIVET

一般的なメガネの上からでも装着できます。
製品を装着した上から一般的なイヤーマフを利用できます。
飛来物・飛沫を確実に防止します。
ゴーグルとシールドを組み合わせることで、フェイスプロテクションとして使用できます。

仕様メガネ併用可、イヤーマフ併用可、PPE:カテゴリーIII形状ゴーグル型質量(g)75レンズポリカーボネート材質(フレーム)PP/TPR材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線遮断率(%)99紫外線波長(nm)385アズワン品番3-6384-21内容量1個
注意
※ゴーグルとシールドはそれぞれ別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
673231236X3000000
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする