トーアボージン
防塵メガネ
全周カバー型フレームで高い防塵効果を発揮します。
鼻にかかる負荷を少なくした軽量レンズです。
仕様
軽量型
形状
二眼型
レンズ色
クリア
材質(フレーム)
アセチロイド
材質(レンズ)
CR-39(樹脂)
アズワン品番
9-035-21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67325293
UL-100 TBPC
¥
3,390
¥
3,380
¥
3,718
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください