FUKUTOKU(福徳産業)
幅広足カバーオープンスパッツ タック
裾ゴムがないので長靴の上からでもOK。泥よけ、雪よけなどに使用できます。
用途
汚れ防止。
材質
ポリエステル100%
サイズ
フリー
質量(g)
150/足
機能
防汚
全長(cm)
55
裾廻り(cm)
56
内容量
1足
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67802727
#97041
紺
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67802693
#97041
黒
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください