FUKUTOKU(福徳産業)
T/C足カバー
農作業や園芸作業時などの汚れ防止にご使用できます。
用途
汚れ防止。
材質
ポリエステル、綿
色
黒
サイズ
フリー
質量(g)
55/足
機能
防汚
全長(cm)
40.5
内容量
1足
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67802867
#97045
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください