マキタ
30ミリハンマドリル
(1件のレビュー)
パワフル&低振動
高能率穴あけと、低振動機構で快適な連続作業
付属品
ストッパポール、サイドグリップ、プラスチックケース
長さ(mm)
369
幅(mm)
98
質量(kg)
4.1
高さ(mm)
242
電流(A)
12
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1050
回転数(min
-1
[r.p.m])
0~840
打撃数(min
-1
[回/分])
0~4500
コード長さ(m)
5
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
32
穴あけ能力(mm) コンクリート
30
穴あけ能力(mm)コアビット
80
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット
80
振動3軸合成値(m/s
2
)
ハンマドリル:9.5、ハンマ:6.0、ドリル:4.0
内容量
1台
関連資料:
(1.6MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67885144
HR3011FC
¥
63,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください