曜日別特売
(12件のレビュー)

長時間使用が可能な18V仕様登場。

1充電当たりの作業量普通自転車タイヤ(215/60R16):約11回、ビーチボール(直径30cm):約145回幅(mm)80質量(kg)1.7(バッテリー含む)高さ(mm)174奥行(mm)266電源(V)直流18吐出量(L/min)12(200kPa時)ホース長さ(mm)650適合バッテリーBL1860B、BL1850B、BL1850、BL1840、BL1830B、BL1830,BL1820B、BL1815N最大圧力(kPa)830適合タイヤバルブ英式・米式・仏式内容量1台
関連資料:(2.8MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67885485MP180DRG米式チャック(本機取付)、英式バルブ用アダプタ(本機取付)、仏式バルブ用アダプタ、ボール用アダプタ、浮き輪用アダプタ、バッテリーBL1860B、充電器DC18RF、ケース
49,600
39,980
43,978(税込)
当日出荷
67885494MP180DZ米式チャック(本機取付)、英式バルブ用アダプタ(本機取付)、仏式バルブ用アダプタ、ボール用アダプタ、浮き輪用アダプタ
11,500
8,698
9,568(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-01
用途: 車両タイヤの空気充填

車両タイヤの空気充填に使用
使い勝手が良く重宝してます。

対象商品 : 67885494
2024-08-06
用途: 自転車、ミニバイクの空気入れ
その他業種

作業が短時間で完了できる。空気圧の管理が手軽になった。

対象商品 : 67885494
2024-02-20
用途: 大型バイクのタイヤ交換ビード上げ
運輸・通信業

NANKANG SPORTIAC フロント120/70R17 リア180/55R17の交換に使用 ビードクリームをしっかり塗れば150PSIぐらいで気持ちよくポンポンと上がりました。

2が参考にしています
対象商品 : 67885494
2024-01-19
用途: 営業車の空気入れで使用しました。

形・大きさ共満足です。液晶の画面がもう少し大きいと良かったと思います。
また
動作中の音が大きいのが気になりました。でもほぼ満足です。ありがとうございました。

1が参考にしています
対象商品 : 67885494
2024-01-17
用途: 自動車タイヤの空気充填
ユニクローバー株式会社

中国製のエアポンプを使用していたが、バッテリーの劣化で4本のタイヤに充填し切れなくなった為に購入。充填時間は少々かかるが、音も静か目で安心して充填できる。設定圧力に達すると自動停止する機能も良い。18V 3Aのバッテリーを使用しているが、それ程重くなく自動車に積み放しでも邪魔にならない。

対象商品 : 67885494
2023-12-29
用途: 自転車、自動車の空気入れ
Good Day コーノ建設業・工事業

どうかなあと思って購入。これは良い!大変良かった。

1が参考にしています
対象商品 : 67885494
2023-01-27
用途: 空気の充填
サービス業

車、バイク、農機具、自転車と空気の充填、用途は色々ありバッテリーなので場所に困らず助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 67885494
2022-11-08
用途: ロードバイク・クルマの空気入れ
建設業・工事業

ロードバイクの空気入れ楽です。
クルマには多少時間掛かります、そして音が結構大きい。マキタのバッテリーで使えるのはとても便利です。バッテリー・充電器をすでに持っている人にはとてもオススメです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする