マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
トルクアップ機能付ドライバー内蔵コントローラー
最大32種類の動作パターンと最大256ステップの実行順序プログラムを内部メモリーに登録し、基板単独で登録順に自動実行させる事ができる、ドライバー内蔵の1軸コントローラーです。
制御方式
バイポーラ定電流
入力電圧(V)
DC12~24
出力電流(A)
MAX 1.5/相
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
101×70×30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67888793
FMCC32
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください