曜日別特売

矩形波インバーター Sシリーズ

矩形波インバーター Sシリーズ - CLEZEED(クレジード)矩形波インバーター Sシリーズ - CLEZEED(クレジード)矩形波インバーター Sシリーズ - CLEZEED(クレジード)矩形波インバーター Sシリーズ - CLEZEED(クレジード)矩形波インバーター Sシリーズ - CLEZEED(クレジード)矩形波インバーター Sシリーズ - CLEZEED(クレジード)矩形波インバーター Sシリーズ - CLEZEED(クレジード)矩形波インバーター Sシリーズ - CLEZEED(クレジード)

バッテリーの直流電力を家庭コンセントのAC100Vの交流電力に変換し、コンセントの無い場所でも家電製品が使用できるようになります。
コンパクトかつ軽量なボディでありながら定格出力1500Wの大出力。瞬間最大出力では3000W。さまざまな機器を接続できる4コンセント。
信頼性の高い各種保護回路を内蔵。また背面に配されたファンはインバーターに内蔵された温度センサーにより自動的に動作を判断して作動。電力を無駄に使いません。
2.1A出力を備えたUSB出力端子を装備。iPadをはじめとした充電に大きなUSB出力を必要とするタブレットPCやスマートフォン等もスムーズに充電することが可能です。もちろんUSB出力とAC100V出力を同時に使用することもできますので急を要する充電などもスマートに行えます。

出力波形矩形波出力電圧(V)AC100出力周波数(Hz)55(50/60表示機器用)変換効率(%)80以上保護機能出力オーバー表示・出力オーバー保護・出力ショート保護・入力逆接続保護・入力電圧低下保護・入力過電圧保護・異常温度検出保護RoHS指令(10物質対応)対応USBポート1口(DC5V/2.1A)内容量1個
注意
※シガープラグケーブルを使用してバッテリーに接続した場合は最大出力は120Wまでです。
※120W以上使用したい場合はワニ口クリップケーブルを使用しバッテリーに接続してください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力電圧(V)
定格出力(W)
最大出力(W)
コンセント
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68328147MGA1500TRDC1215001600、瞬間:30004口175×300×84(突起部含まず)2.32
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
68328165MG2000TRDC1218002000、瞬間:40004口175×300×84(突起部含まず)2.94
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68328183MG2000FRDC2418002000、瞬間:40004口175×300×84(突起部含まず)2.94
オープン
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
68328226MGA500TDC12450500、瞬間:9002口100×183×50(突起部含まず)0.49
オープン
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
68328244MGA500TRDC12450500、瞬間:9001口100×183×50(突起部含まず)0.49
オープン
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
68328269MGA500FDC24450500、瞬間:9002口100×183×50(突起部含まず)0.49
オープン
8,798
9,678(税込)
当日出荷
68328208MGA300TDC12250300、瞬間:5002口100×183×50(突起部含まず)0.38
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする