第一大宮
ダイテックボックス FC-Ⅲ 1200 x 1000 パレット用
超軽量折り畳みボックス。差し込むだけの簡単組立。積み重ね簡単。省スペース。繰り返し使えてコストパフォーマンスGOOD。とても強い。耐久性。耐衝撃性
用途
運搬・保管に
フタの有無
なし
材質
ポリプロピレン
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
折りたたみ時高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68602294
TW-185 1250-37
185
1190×498×392
ナチュラル
(フレーム上まで)89、(コーナー上まで)101
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68602303
TS-138 1250-28
138
1192×498×302
ナチュラル
(フレーム上まで)81、(コーナー上まで)93
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68602319
TW-139 1040-42
139
990×398×442
ナチュラル
(フレーム上まで)89、(コーナー上まで)101
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68602328
TS-104 1040-32
104
992×398×342
ナチュラル
(フレーム上まで)81、(コーナー上まで)93
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68602337
TW-570 1012-55
570
990×1188×572
グレー
(フレーム上まで)109、(コーナー上まで)121
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください