第一大宮
ダイテックボックス FC-Ⅲ 1200×1100 1100×1100パレット兼用
超軽量折り畳みボックス。差し込むだけの簡単組立。積み重ね簡単。省スペース。繰り返し使えてコストパフォーマンスGOOD。とても強い。耐久性。耐衝撃性
用途
運搬・保管に
フタの有無
なし
材質
ポリプロピレン
有効内寸法・奥行(mm)
470
有効内寸法・幅(mm)
550
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
折りたたみ時高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68602416
TW-126 6050-52
126
590×498×542
ナチュラル
(フレーム上まで)89、(コーナー上まで)101
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68602425
TS-105 6050-43
105
592×498×452
ナチュラル
(フレーム上まで)81、(コーナー上まで)93
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68602434
TS-84 6050-35
84
592×498×372
ナチュラル
(フレーム上まで)81、(コーナー上まで)93
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください