第一大宮
ダイテックボックス FC-Ⅲ 約800×550
超軽量折り畳みボックス。差し込むだけの簡単組立。積み重ね簡単。省スペース。繰り返し使えてコストパフォーマンスGOOD。とても強い。耐久性。耐衝撃性
用途
運搬・保管に
フタの有無
なし
材質
ポリプロピレン
有効内寸法・奥行(mm)
520
有効内寸法・幅(mm)
740
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
折りたたみ時高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68602443
TW-202 8055-55
202
790×548×572
ナチュラル
(フレーム上まで)89、(コーナー上まで)101
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
68602459
TW-152 8055-42
152
790×548×442
ナチュラル
(フレーム上まで)89、(コーナー上まで)101
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68602468
TW-117 8055-33
117
790×548×352
ナチュラル
(フレーム上まで)89、(コーナー上まで)101
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください