第一大宮
ダイテックボックス FC-Ⅲ 約700×600
超軽量折り畳みボックス。差し込むだけの簡単組立。積み重ね簡単。省スペース。繰り返し使えてコストパフォーマンスGOOD。とても強い。耐久性。耐衝撃性
用途
運搬・保管に
フタの有無
なし
材質
ポリプロピレン
有効内寸法・奥行(mm)
570
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
折りたたみ時高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68602477
TW-162 7060-47
162
690×598×492
ナチュラル
(フレーム上まで)89、(コーナー上まで)101
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68602486
TS-128 7060-37
128
692×598×392
ナチュラル
(フレーム上まで)81、(コーナー上まで)93
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください