ノガ 石定盤スタンドセット

ノガ 石定盤スタンドセット - ノガノガ 石定盤スタンドセット - ノガノガ 石定盤スタンドセット - ノガ

支柱式アームと石定盤がセットになったスタンドセットです。
【石定盤スタンド】
高精度で安定性に優れ、ヒズミへの抵抗力があり精度を保証します。
サビ、腐食が生じないのでメンテナンスフリーです。
経年変化がなく、長年に渡って使用できます。
磁化しません。
平面度2μm以下-DIN876に準じています。

内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
長さL(mm)
幅W(mm)
高さH(mm)
質量(kg)
支柱寸法(径×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68706436MT2010石定盤スタンド(MT1000)+関節式アーム(PH6410)150100503.05主:(D1)14×(L1)203、副:(D2)12×(L2)185
49,300
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
68706576MT2110石定盤スタンド(MT1100)+関節式アーム(PH6610)200150505.77主:(D1)16×(L1)260、副:(D2)14×(L2)225
56,700
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
68706619MT2210石定盤スタンド(MT1200)+関節式アーム(PH6610)260140506.77主:(D1)16×(L1)260、副:(D2)14×(L2)225
58,200
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
68706637MT2310石定盤スタンド(MT1300)+関節式アーム(PH6810)400250507.05主:(D1)18×(L1)350、副:(D2)16×(L2)225
82,000
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
68706655MT2410石定盤スタンド(MT1400)+関節式アーム(PH6810)4004006031.5主:(D1)18×(L1)350、副:(D2)16×(L2)225
105,400
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする