紙タリーズ微糖屋根型キャップ付き1L

紙タリーズ微糖屋根型キャップ付き1L - 伊藤園

1.コーヒーミドルユーザー※が手軽に愉しめるホームユース。
※レギュラーコーヒーを好むが手間をかけたくないお客様が求めるワンランク上の大容量
2.アラビカ種コーヒー豆(コロンビア・ブラジル・モカ)100%使用。キレのある苦味とおいしい酸味のバランスを活かしたブレンド。(香料不使用)
3.甘さ控えめの糖類64%カット。豆の特徴を引き出すW焙煎(深煎・中煎)でさらに引き立つ微糖コーヒー(糖類2.3%)
4.冷蔵庫の保管に最適なキャップ付紙容器。

容量(L)1シリーズTULLY'S COFFEE容器紙パック本数6内容量1箱(1L×6本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6940559662512
オープン
2,998
3,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする