トーエイライト
吸水スポンジローラー
ローラータイプで簡単に短時間でグランド整備が可能専用バケツとの組み合わせで効率よく排水ができます。折りたたみ式.
全長(cm)
113
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
幅(cm)
吸水量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69454919
G1511
材質柄:ステンレス、スポンジ:ビスコーススポンジ(直径14cm、長さ10.5cm×6個)
2.1
77.5(スポンジ有効63)
3
¥
46,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69454928
G1512
材質柄:ステンレス、スポンジ:ビスコーススポンジ(直径14cm、長さ10.5cm×9個)
2.7
109(スポンジ有効94.5)
4.5
¥
57,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。