カーテンスクリーン

カーテンスクリーン - トーカイスクリーンカーテンスクリーン - トーカイスクリーンカーテンスクリーン - トーカイスクリーンカーテンスクリーン - トーカイスクリーンカーテンスクリーン - トーカイスクリーンカーテンスクリーン - トーカイスクリーンカーテンスクリーン - トーカイスクリーン

機能的なシンプルスクリーン

材質スタンド:アルミダイキャスト幅(mm)1810質量(kg)7.5奥行(mm)380仕上パイプ:粉体塗装パイプ径(Φmm)枠:19.1生地ポリエステルタフタ(防炎加工)内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※納入先に企業名掲示の看板等が必要です。ただし、看板が出ていても「社宅」への納品は出来かねます。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
脚の種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69455086CW-56 アジャスター付 ブルーブルー1515アジャスター付
35,100
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
69455095CW-56 アジャスター付 イエローイエロー1515アジャスター付
35,100
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
69455104CW-56 アジャスター付 グリーングリーン1515アジャスター付
35,100
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
69455113CW-56 アジャスター付 ベージュベージュ1515アジャスター付
35,100
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
69455129CW-56 アジャスター付 ピンクピンク1515アジャスター付
35,100
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
69455138CW-56 アジャスター付 ホワイトホワイト1515アジャスター付
35,100
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
69455147CW-56 キャスター付 ブルーブルー1548キャスター付
35,600
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
69455156CW-56 キャスター付 イエローイエロー1548キャスター付
35,600
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
69455165CW-56 キャスター付 グリーングリーン1548キャスター付
35,600
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
69455174CW-56 キャスター付 ベージュベージュ1548キャスター付
35,600
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
69455183CW-56 キャスター付 ピンクピンク1548キャスター付
35,600
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
69455199CW-56 キャスター付 ホワイトホワイト1548キャスター付
35,600
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする