2022年ジウリス ダイアリー

2022年ジウリス ダイアリー - マルマン

携帯しやすく、紙面も広いA5サイズです。バッグへスマートに入るソフトな表紙素材です。月毎にメモを管理できるダイアリーページ。月間ダイアリーはタブが3ヵ月ごとに色分けされ見やすいです。

用途手帳仕様タブ見出し付き月間ダイアリー+路線図(13ヶ月分/2022年1月~2023年1月)/(ルーズリーフ/6mm/横罫)10枚/(ファスナー付きポケットリーフ)1枚サイズA5質量(g)360背幅(mm)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×30×235(A5サイズ)穴数20リング内径(Φmm)16材質(表紙)PU収納枚数(枚)80始まり月1終わり月1内容量1冊
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69459259FD290-22-02ブルー
3,000
取扱い終了
69459268FD290-22-04イエロー
3,000
取扱い終了
69459277FD290-22-21ベージュ
3,000
取扱い終了
69459286FD290-22-27ディープブラウン
3,000
取扱い終了
69459295FD290-22-38ライトピンク
3,000
取扱い終了
69459304FD290-22-72ネイビー
3,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする