マルマン
マルマンの 手帳・カレンダー
マルマンの 手帳
マルマンの 手帳本体
2022年ジウリス ダイアリー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
69459268
品番
FD290-22-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
携帯しやすく、紙面も広いA5サイズです。バッグへスマートに入るソフトな表紙素材です。月毎にメモを管理できるダイアリーページ。月間ダイアリーはタブが3ヵ月ごとに色分けされ見やすいです。
用途
手帳
仕様
タブ見出し付き月間ダイアリー+路線図(13ヶ月分/2022年1月〜2023年1月)/(ルーズリーフ/6mm/横罫)10枚/(ファスナー付きポケットリーフ)1枚
色
イエロー
サイズ
A5
質量(g)
360
背幅(mm)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×30×235(A5サイズ)
穴数
20
リング内径(Φmm)
16
材質(表紙)
PU
収納枚数(枚)
80
始まり月
1
終わり月
1