2022年ジウリス ダイアリー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード69459304 品番FD290-22-72
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

携帯しやすく、紙面も広いA5サイズです。バッグへスマートに入るソフトな表紙素材です。月毎にメモを管理できるダイアリーページ。月間ダイアリーはタブが3ヵ月ごとに色分けされ見やすいです。

用途手帳 仕様タブ見出し付き月間ダイアリー+路線図(13ヶ月分/2022年1月〜2023年1月)/(ルーズリーフ/6mm/横罫)10枚/(ファスナー付きポケットリーフ)1枚 ネイビー サイズA5 質量(g)360 背幅(mm)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×30×235(A5サイズ) 穴数20 リング内径(Φmm)16 材質(表紙)PU 収納枚数(枚)80 始まり月1 終わり月1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする