曜日別特売

PPカラーホルダー ペルト

PPカラーホルダー ペルト - LION (ライオン事務器)PPカラーホルダー ペルト - LION (ライオン事務器)PPカラーホルダー ペルト - LION (ライオン事務器)PPカラーホルダー ペルト - LION (ライオン事務器)PPカラーホルダー ペルト - LION (ライオン事務器)PPカラーホルダー ペルト - LION (ライオン事務器)PPカラーホルダー ペルト - LION (ライオン事務器)PPカラーホルダー ペルト - LION (ライオン事務器)

フタとホック付きで中に入れたものが抜け落ちにくいPPホルダーです。 色は柔らかいペールトーンで不透明のため、中身が透けず大切な書類も安心して持ち運べます。 フタの2辺がL字に開き、書類を出し入れしやすい形状。A4サイズのクリアーホルダーもそのまま入るサイズです。 フタの上部に筋押し加工が入っているため、書類の束やパンフレットなど、少し厚みのあるものでも収容可能です。 バッグなどに入れる際、フタが引っ掛かるのを防ぐため、フタの端を押さえるスリットが入っています。また、バッグや他の荷物を傷つけにくいよう、すべての角に丸みを持たせました。

用途PPホルダー仕様ホック:1個材質(本体)再生PPシート、(ホック)POMサイズA4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×313×0.35収納枚数(枚)50(PPC用紙64g/m2)内容量1枚
注意
※コピー用紙や印刷物などは、よく乾燥させてから挿入してください。印刷物によっては化学変化をおこし、シートに波打ちや反りが発生する場合があります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69459706CF-62P PPペールピンク
350
349
384(税込)
4日以内出荷
69459715CF-62P PBペールブルー
350
299
329(税込)
3日以内出荷
69459724CF-62P LAラベンダー
350
299
329(税込)
4日以内出荷
69459733CF-62P MIミントグリーン
350
299
329(税込)
4日以内出荷
69459749CF-62P PYペールイエロー
350
299
329(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする