ヤマハPAS専用リチウムイオンバッテリー 15.4Ah/バッテリー型番:白X0U-02,黒X0U-22/注文番号:白X0U8211002,黒X0U8211022

ヤマハPAS専用リチウムイオンバッテリー 15.4Ah/バッテリー型番:白X0U-02,黒X0U-22/注文番号:白X0U8211002,黒X0U8211022 - YAMAHA(ヤマハ)
(1件のレビュー)

適合:2013年-2023年発売モデル/2024-2025年PASCheer
※2013年発売PASナチュラT/2013年発売PASKISSMINI/2013年発売PASKISS/2013年発売PASRaffiniLは除く
※PAS SION-U(20型/24型)/SION-V/CITY-Vは除く

バッテリー容量(Ah)15.4バッテリーリチウムイオン内容量1個
注意
※2024年12月現在での適合です。必ず公式サイト等で適合をご確認の上ご購入ください。
※ご使用PASの標準バッテリーより容量が大きいバッテリーはアシスト走行距離が伸びます。
ご使用PASの標準バッテリーより容量が小さいバッテリーはアシスト走行距離が短くなります。(機種によりアシスト力が低下する場合があります。)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
互換性
充電時間(時間)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23982868X0U8211002ホワイト2017年「PAS」シリーズに搭載の15.4Ah、12.3Ahバッテリーは、従来の6.2Ah/8.7Ah/12.8Ahと互換性があります。(PAS SION-U、PAS SION-Vは、12.8Ah・15.4Ahリチウムイオンバッテリーとの互換性はありません)約4
50,000
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69464597X0U-82110-01ホワイト2017年「PAS」シリーズに搭載の15.4Ah、12.3Ahバッテリーは、従来の6.2Ah/8.7Ah/12.8Ahと互換性があります。(PAS SION-U、PAS SION-Vは、12.8Ah・15.4Ahリチウムイオンバッテリーとの互換性はありません)約4
42,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
23982877X0U8211022ブラック--
45,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
69464606X0U-82110-21ブラック--
42,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69464597X0U-82110-0123982868X0U8211002X0U-82110-01 ヤマハPAS専用リチウムイオンバッテリー 15.4Ah/バッテリー型番:白X0U-02,黒X0U-22/注文番号:白X0U8211002,黒X0U8211022 YAMAHA(ヤマハ) 23982868ヤマハPAS専用リチウムイオンバッテリー 15.4Ah/バッテリー型番:白X0U-02,黒X0U-22/注文番号:白X0U8211002,黒X0U8211022YAMAHA(ヤマハ)1個
49,980
税込54,978
品番が変更になりました
23982877X0U821102272199027X0U821102300X0U8211022 ヤマハPAS専用リチウムイオンバッテリー15.4Ah ブラック 型番X0U-23  注文番号:X0U821102300 YAMAHA(ヤマハ) 72199027ヤマハPAS専用リチウムイオンバッテリー15.4Ah ブラック 型番X0U-23 注文番号:X0U821102300YAMAHA(ヤマハ)1個
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23982877
2025-02-04
用途: 現行電動自転車バッテリーの予備(容量UPにも)として

今使用している物が年数が経って来ているので替え用の予備として購入しました。
 容量がUPされているので少しサイズ(幅と重さ)が大きくなりましたがその分、永く使用出来るため良いと思います。
 昨今の物価上昇と調達時間の拡大などで到着まで日数がかかりましたが今買って良かったと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アシスト自転車用充電池/充電器関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする